Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15016327116 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15016327116 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15016327116 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126485
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15016327116
EAN/GTIN:
     4025113261403
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
Flexa USZ-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank, Stahl / VA | Serie: USZ-M
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
8,0mm
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Innendurchmesser:
16,0mm
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
18,0mm
Bauform:
mit Außengewinde und Zugentlastung
Klemmbereich max.:
14,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USZ-M
passend für:
SPR-AS / SPR-VA
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle m16
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 18,35*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 15,0216*
€ 18,9416*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 15,11739*
€ 19,06739*
4 Tage
10
1
€ 5,90*
ab € 14,5986*
€ 20,6786*
Lager 52L5J
10
1
€ 6,95*
ab € 25,59*
€ 41,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,33*
€ 49,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,38*
€ 48,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,89*
€ 46,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,49*
€ 44,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 34,66*
€ 41,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,45*
€ 36,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15016327112
ab € 12,82*
Ähnlich
Flexa
15016327020
ab € 20,12*
Ähnlich
Flexa
15016327125
ab € 27,97*
Ähnlich
Flexa
15016327025
ab € 29,9557*
Ähnlich
Flexa
15016327132
ab € 28,1513*
Ähnlich
Flexa
15016327140
ab € 64,86*
Ähnlich
Flexa
15016327150
ab € 83,91*
Ähnlich
Flexa
15016327163
ab € 130,30*
Ähnlich
Flexa
15016327120
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.