Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010237029 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010237029 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
15010237029 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126475
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010237029
EAN/GTIN:
     4025113180513
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Flexa USW-P | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche Silikon-Mantel doppelt gefalztes Profil | Serie: USW-P
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP66
Gewinde:
PG16
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
Innendurchmesser:
14,5mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
16,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USW-P
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Zink Druckguss (GD-Zn)
passend für:
FLEXAgraff-SI-ASF
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle pg29
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 44,62*
€ 53,64*
10
€ 5,95*
ab € 44,94184*
€ 53,70184*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 48,4459*
€ 57,9959*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 80,38*
€ 123,11*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,11*
€ 146,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,86*
€ 145,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,28*
€ 138,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,48*
€ 131,47
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,17*
€ 123,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,86*
€ 116,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 91,53*
€ 108,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,38*
€ 95,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010235016
ab € 18,42*
Ähnlich
Flexa
15010237009
ab € 14,52*
Ähnlich
Flexa
15010237011
ab € 16,07*
Ähnlich
Flexa
15010201021
ab € 22,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.