Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010228029 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010228029 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
15010228029 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126472
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010228029
EAN/GTIN:
     4025113145048
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Flexa USW-P | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht eingehaktes Profil | Serie: USW-P
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Gewinde:
PG16
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USW-P
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Zink Druckguss (GD-Zn)
passend für:
SPR-PA / SPR-PU-F / SPR-PVC-AS / SPR-PU-AS
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle pg29
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 44,62*
€ 53,68*
10
€ 5,95*
ab € 44,68281*
€ 53,74281*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 48,6269*
€ 58,0469*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 80,17*
€ 123,18*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,18*
€ 146,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,35*
€ 138,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,15*
€ 138,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 110,55*
€ 131,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 104,24*
€ 124,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 97,92*
€ 116,52
pro Stück
ab 100 Stück
€ 91,60*
€ 109,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 80,17*
€ 95,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010228007
ab € 12,83*
Ähnlich
Flexa
15010228009
ab € 12,68*
Ähnlich
Flexa
15010228011
ab € 16,09739*
Ähnlich
Flexa
15010228013
ab € 15,41197*
Ähnlich
Flexa
15010228016
ab € 16,67697*
Ähnlich
Flexa
15010228021
ab € 22,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.