Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15011240021 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG21x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15011240021 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG21x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
15011240021 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG21x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126470
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15011240021
EAN/GTIN:
     4025113145970
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Flexa USW-P | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche doppelt gefalztes Profil blank mit Kupfergeflecht | Serie: USW-P
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Gewinde:
PG16
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
Temperaturbereich max.:
250°C
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USW-P
passend für:
FLEXAgraff-CU-AS
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle pg21
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 25,68*
€ 31,69*
10
€ 5,95*
ab € 25,66057*
€ 31,76057*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 27,1629*
€ 33,3829*
Lager 52L5J
11
1
€ 6,95*
ab € 46,07*
€ 72,76*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,76*
€ 86,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,47*
€ 85,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,68*
€ 79,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,79*
€ 78,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 58,28*
€ 69,35
pro Stück
ab 100 Stück
€ 54,52*
€ 64,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15011227009
ab € 16,10*
Ähnlich
Flexa
ab € 32,14*
Ähnlich
Flexa
ab € 37,22*
Ähnlich
Flexa
ab € 33,38*
Ähnlich
Flexa
ab € 89,36*
Ähnlich
Flexa
ab € 25,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.