Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010228011 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010228011 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
15010228011 Flexa USW-P Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126444
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010228011
EAN/GTIN:
     4025113145000
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Flexa USW-P | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht eingehaktes Profil | Serie: USW-P
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Gewinde:
PG16
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USW-P
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Zink Druckguss (GD-Zn)
passend für:
SPR-PA / SPR-PU-F / SPR-PVC-AS / SPR-PU-AS
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle pg11
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 16,02472*
€ 19,45472*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 16,6845*
€ 20,1445*
25
Frei Haus
ab € 17,7648*
€ 21,4648*
Lager 52L5J
7
1
€ 6,95*
ab € 26,80*
€ 46,01*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,01*
€ 54,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,47*
€ 54,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,16*
€ 50,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,48*
€ 49,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 31,99*
€ 38,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,80*
€ 31,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010228007
ab € 12,76*
Ähnlich
Flexa
15010228009
ab € 12,67*
Ähnlich
Flexa
15010228013
ab € 15,41197*
Ähnlich
Flexa
15010228016
ab € 16,66697*
Ähnlich
Flexa
15010228021
ab € 22,72*
Ähnlich
Flexa
15010228029
ab € 44,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.