Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010140021 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG21x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010140021 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG21x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
15010140021 Flexa US-P Metallverschraubung gerade Gewinde PG21x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 27,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126381
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010140021
EAN/GTIN:
     4025113144744
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Flexa US-P | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht doppelt gefalztes Profil | Serie: US-P
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Gewinde:
PG16
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Serie:
US-P
Außendurchmesser:
31,0mm
passend für:
FLEXAgraff-PU-AS / FLEXAgraff-PU-F
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle pg21
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 11,27945*
€ 13,50945*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 12,6609*
€ 14,9509*
25
Frei Haus
ab € 13,5168*
€ 15,8768*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 16,18*
€ 19,02*
Lager 52L5J
30
1
€ 6,95*
ab € 20,84*
€ 35,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,48*
€ 42,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,56*
€ 39,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,05*
€ 36,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 27,49*
€ 32,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,95*
€ 28,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,84*
€ 24,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
ab € 11,29*
Ähnlich
Flexa
ab € 13,17*
Ähnlich
Flexa
ab € 13,80*
Ähnlich
Flexa
ab € 35,19*
Ähnlich
Flexa
ab € 63,52*
Ähnlich
Flexa
ab € 105,79*
Ähnlich
Flexa
ab € 10,28*
Ähnlich
Flexa
ab € 9,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.