Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms US-P Ø27mm PG21 34Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD27-PG21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, PG21, 27 mm, Messing, vernickelt, IP65, silber, (L
Gerade Schlauchverschraubung, PG21, 27 mm, Messing, vernickelt, IP65, silber, (L
Gerade Schlauchverschraubung, PG21, 27 mm, Messing, vernickelt, IP65, silber, (L
Artikel-Nr.:
     262-D789C37
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010140021
EAN/GTIN:
     4025113144744
Suchbegriffe:
Endtülle
Geradverschraubung
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms US-P Ø27mm PG21 34Zoll IP40-66 Gew ger US-P,AD27-PG21
Weitere Informationen:
Anzahl der Einführungen:
1
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 125 °C
Gesamthöhe:
39 mm mm
Gesamtlänge:
40 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG21
Gewindelänge:
10 mm mm
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
39 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
21.5 mm
Nenndurchmesser:
27 mm mm
Nenngröße in Zoll:
3/4 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
40 - 66
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle, endtülle pg21, Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
25
€ 5,95*
ab € 11,18794*
€ 13,51794*
18 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 12,6709*
€ 14,9609*
25
Frei Haus
ab € 13,4768*
€ 15,9568*
1
€ 6,90*
ab € 12,87*
€ 17,53*
2 Tage
30
1
€ 6,95*
ab € 20,80*
€ 35,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 13,51794*
€ 16,08635
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,18794*
€ 13,31365
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 337,9485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
12131101023
ab € 161,26*
Zubehör
Flexa
12030101021
ab € 4,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.