Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010337163 Flexa US-M Metallverschraubung gerade Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010337163 Flexa US-M Metallverschraubung gerade Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
15010337163 Flexa US-M Metallverschraubung gerade Gewinde M63x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 56,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126363
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010337163
EAN/GTIN:
     4025113279187
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m63 messing
Flexa US-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche Silikon-Mantel doppelt gefalztes Profil | Serie: US-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP66
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
Innendurchmesser:
14,5mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
16,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Serie:
US-M
Außendurchmesser:
31,0mm
passend für:
FLEXAgraff-SI-ASF
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
Frei Haus
ab € 64,95*
€ 77,16*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 64,9986*
€ 77,2186*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 113,02*
€ 169,34*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 169,34*
€ 201,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,50*
€ 198,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,24*
€ 194,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,02*
€ 189,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 50 Stück
€ 140,85*
€ 167,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,02*
€ 134,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010337012
ab € 4,76689*
Ähnlich
Flexa
15010337016
ab € 5,36936*
Ähnlich
Flexa
15010335020
ab € 6,9829*
Ähnlich
Flexa
15010301025
ab € 10,25994*
Ähnlich
Flexa
15010337032
ab € 17,05966*
Ähnlich
Flexa
15010337040
ab € 30,46984*
Ähnlich
Flexa
15010337050
ab € 51,58033*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.