Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15012328010 Flexa US2-M Metallverschraubung gerade Gewinde M10x1,0 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15012328010 Flexa US2-M Metallverschraubung gerade Gewinde M10x1,0 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
15012328010 Flexa US2-M Metallverschraubung gerade Gewinde M10x1,0 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126300
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15012328010
EAN/GTIN:
     4025113262684
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
m10 messing kabelverschraubung
Flexa US2-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht eingehaktes Profil | Serie: US2-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Innengewinde Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Bauform:
mit Innengewinde
Serie:
US2-M
passend für:
SPR-PA / SPR-PU-F / SPR-PVC-AS / SPR-PU-AS
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,3003*
€ 10,2503*
25
Frei Haus
ab € 8,8432*
€ 10,9432*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 10,90*
€ 13,38*
Lager 52L5J
8
1
€ 6,95*
ab € 14,19*
€ 25,35*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,35*
€ 30,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,63*
€ 23,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,36*
€ 21,85
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15012328012
ab € 8,3444*
Ähnlich
Flexa
15012328032
ab € 26,5747*
Ähnlich
Flexa
15012328040
ab € 47,6327*
Ähnlich
Flexa
15012328016
ab € 8,58089*
Ähnlich
Flexa
15012328020
ab € 10,10098*
Ähnlich
Flexa
15012328025
ab € 13,90837*
Ähnlich
Flexa
15012328050
ab € 65,45031*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.