Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15012327010 Flexa US2-M Metallverschraubung gerade Gewinde M10x1,0 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15012327010 Flexa US2-M Metallverschraubung gerade Gewinde M10x1,0 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
15012327010 Flexa US2-M Metallverschraubung gerade Gewinde M10x1,0 für Schlauch-Außendurchmesser 10,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126299
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15012327010
EAN/GTIN:
     4025113203229
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Flexa US2-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank, Stahl / VA | Serie: US2-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Innengewinde Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
Innendurchmesser:
14,5mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
18,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Bauform:
mit Innengewinde
Serie:
US2-M
passend für:
SPR-AS / SPR-VA
Weitere Suchbegriffe: endtülle, kabelverschraubung m10
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 7,75924*
€ 9,65924*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 8,3003*
€ 10,2603*
1
€ 5,46*
ab € 8,85*
€ 12,62*
22 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,80*
ab € 10,61*
€ 13,03*
Lager 52L5J
25
1
€ 6,95*
ab € 14,19*
€ 25,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,40*
€ 30,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,88*
€ 27,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,00*
€ 24,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,73*
€ 23,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,46*
€ 21,97
pro Stück
ab 200 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15012327012
ab € 7,78718*
Ähnlich
Flexa
15012327016
ab € 8,60478*
Ähnlich
Flexa
15012327020
ab € 9,62348*
Ähnlich
Flexa
15012327025
ab € 13,89226*
Ähnlich
Flexa
15012327032
ab € 22,26969*
Ähnlich
Flexa
15012327040
ab € 39,29601*
Ähnlich
Flexa
15012327050
ab € 65,6542*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.