Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15115028232 Flexa RQLG1-M Schnellverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15115028232 Flexa RQLG1-M Schnellverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm
15115028232 Flexa RQLG1-M Schnellverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-126194
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15115028232
EAN/GTIN:
     4025113203878
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
Flexa RQLG1-M | Produktgruppe: Gerade PA Verschraubungen Außengewinde metrisch | Serie: RQLG1
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Zulassungen:
UL, CSA
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Schutzart:
IP65
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
14,0mm
Gewinde:
M20
Außendurchmesser:
29,5mm
Bauart:
gerade
Bauform:
mit Außengewinde
Typ:
Schnellverschraubung
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Baugröße:
konisch dichtend
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Serie:
RQLG1
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,5779*
€ 2,0579*
25
€ 5,46*
ab € 1,5764*
€ 2,1964*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 1,766*
€ 2,296*
Lager 52L5J
33
1
€ 6,95*
ab € 1,62*
€ 4,11*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,24*
€ 3,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,73*
€ 3,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15115021220
ab € 0,8882*
Ähnlich
Flexa
15115010212
ab € 0,8182*
Ähnlich
Flexa
15115018220
ab € 0,8682*
Ähnlich
Flexa
15115018225
ab € 0,8682*
Ähnlich
Flexa
15115034240
ab € 1,9764*
Ähnlich
Flexa
15115042240
ab € 3,4064*
Ähnlich
Flexa
15115042250
ab € 3,4164*
Ähnlich
Flexa
15115054250
ab € 4,271*
Ähnlich
Flexa
15115054263
ab € 4,291*
Ähnlich
Flexa
15115015220
ab € 0,856*
Ähnlich
Flexa
15115021225
ab € 0,8891*
Ähnlich
Flexa
15115028225
ab € 1,5864*
Ähnlich
Flexa
15115034232
ab € 1,9764*
Ähnlich
Flexa
15115013216
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.