Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15020087211 Flexa RQBK45-P Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 15,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15020087211 Flexa RQBK45-P Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 15,8mm
15020087211 Flexa RQBK45-P Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde PG11x1,41 für Schlauch-Außendurchmesser 15,8mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-125692
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020087211
EAN/GTIN:
     4025113185808
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Flexa RQBK45-P | Produktgruppe: Gewinkelte PA Verschraubung 45° Bogen PG | Serie: RQBK45
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Zulassungen:
UL, CSA, Schifffahrt, VDE, Bahn
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften mechanisch:
schnittfest, hohe mechanische Belastbarkeit
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Farbe:
schwarz
Gewinde:
PG16
Schutzart:
IP68
Außendurchmesser:
29,5mm
Baugröße:
hochdichtend
Typ:
Schnellverschraubung
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Innendurchmesser:
14,5mm
Bauart:
45 Grad Bogen
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Breite:
60,0mm
Bauform:
mit Messing-Außengewinde
Serie:
RQBK45
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 6,73*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 5,3613*
€ 6,7513*
50
€ 5,95*
ab € 5,95603*
€ 7,49603*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 5,9956*
€ 7,5456*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 5,51*
€ 13,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 200 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020087216
ab € 6,58*
Ähnlich
Flexa
15020087221
ab € 9,29*
Ähnlich
Flexa
15020087229
ab € 11,38*
Ähnlich
Flexa
15020087236
ab € 17,18*
Ähnlich
Flexa
15020087248
ab € 20,22*
Ähnlich
Flexa
15020087213
ab € 5,96*
Ähnlich
Flexa
15020087209
ab € 5,0599*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.