Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQBK45-P PA IP68 Ø34,5mm PG29 Polyamid (PA) 45°Bog Gew RQBK45-P,AD34,5-PG29


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15020087229 Flexa RQBK45-P Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 34,5mm
15020087229 Flexa RQBK45-P Schnellverschraubung 45 Grad Bogen Gewinde PG29x1,588 für Schlauch-Außendurchmesser 34,5mm
Artikel-Nr.:
     262-D789I49
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020087229
EAN/GTIN:
     4025113185839
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Wellrohrverschraubung RQBK45-P PA IP68 Ø34,5mm PG29 Polyamid (PA) 45°Bog Gew RQBK45-P,AD34,5-PG29
Weitere Informationen:
Ausführung:
45°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
77 mm mm
Gesamtlänge:
73.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
PG29
Gewindelänge:
14 mm mm
Gewindewerkstoff:
Messing
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
44 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
29 mm
Material Dichtung:
Thermoplastische Elastomere (TPE)
Nenndurchmesser:
34.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 11,42*
€ 14,42*
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 11,4143*
€ 14,4943*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 12,71552*
€ 16,06552*
19 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 12,8106*
€ 16,1606*
3 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 11,78*
€ 27,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 16,06552*
€ 19,11797
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,39552*
€ 18,32067
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71552*
€ 15,13147
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 160,6552* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15020087211
ab € 5,35*
Ähnlich
Flexa
15020087216
ab € 6,58*
Ähnlich
Flexa
15020087221
ab € 9,29*
Ähnlich
Flexa
15020087236
ab € 17,3008*
Ähnlich
Flexa
15020087248
ab € 20,19*
Ähnlich
Flexa
15020087213
ab € 5,96*
Ähnlich
Flexa
15020087209
ab € 5,0599*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.