Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15605042228 Flexa RQMR Reduktion für Schlauchhalter massiv für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15605042228 Flexa RQMR Reduktion für Schlauchhalter massiv für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm
15605042228 Flexa RQMR Reduktion für Schlauchhalter massiv für Schlauch-Außendurchmesser 28,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-125543
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15605042228
EAN/GTIN:
     4025113221520
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Flexa RQMR | Produktgruppe: Reduzierung/Erweiterung für PA-Wellrohr | Serie: RQMR
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Farbe:
schwarz
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Typ:
Reduktion
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Zubehör
Nenngröße AD:
42,5
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Breite:
30,0mm
Bauart:
für Schlauchhalter massiv
Serie:
RQMR
Werkstoff:
Polyamid (PA)
passend für:
Schlauchhalter (122363/122365/122366/125511/125518)
Weitere Suchbegriffe: Reduzierstück, pvc reduktion, reduktion
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 0,9184*
€ 1,2984*
10
€ 5,46*
ab € 0,919*
€ 1,299*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 1,0278*
€ 1,4478*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,95*
€ 2,44*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,93*
€ 2,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15605042215
ab € 0,979*
Ähnlich
Flexa
15605042221
ab € 0,9365*
Ähnlich
Flexa
15605042234
ab € 0,8858*
Ähnlich
Flexa
15605054228
ab € 1,771*
Ähnlich
Flexa
15605054234
ab € 1,761*
Ähnlich
Flexa
15605054242
ab € 1,771*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.