Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

11019801112 Flexa SPR-VA Metallschutzschlauch eingehaktes Profil VA blank AD 2,3mm, ID 1,2mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
11019801112 Flexa SPR-VA Metallschutzschlauch eingehaktes Profil VA blank AD 2,3mm, ID 1,2mm
11019801112 Flexa SPR-VA Metallschutzschlauch eingehaktes Profil VA blank AD 2,3mm, ID 1,2mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-125365
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     11019801112
EAN/GTIN:
     4025113269669
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
Spiralband
Spiralschlauch Schutz
Flexa SPR-VA Metallschutzschlauch eingehaktes Profil VA blank | Produktgruppe: Edelstahlschutzschlauch | Serie: Metallschutzschlauch
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften mechanisch:
zugfest, hochflexibel
Schutzart:
IP40
Serie:
Metallschutzschlauch
Temperaturbereich min.:
-200°C
Temperaturbereich max.:
600°C
Typ:
Metallschutzschlauch eingehaktes Profil VA blank
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch
Bauart:
SPR-VA
Werkstoff Grund-/Innenaufbau:
nichtrostender Stahl 1.4301
Innendurchmesser:
1,2mm
Außendurchmesser:
2,3mm
Nennweite:
1,2mm
Schlauchaufbau Profil/Struktur:
eingehaktes Profil
Weitere Suchbegriffe: flexa metallschlauch, spiralband
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
Frei Haus
ab € 34,342*
€ 38,872*
18 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 34,2744*
€ 38,9044*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 38,2957*
€ 43,4157*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 29,99*
€ 65,69*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 65,69*
€ 78,17
pro Meter
ab 2 Meter
€ 64,96*
€ 77,30
pro Meter
ab 5 Meter
€ 61,16*
€ 72,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 58,98*
€ 70,19
pro Meter
ab 15 Meter
€ 53,08*
€ 63,17
pro Meter
ab 20 Meter
€ 50,56*
€ 60,17
pro Meter
ab 30 Meter
€ 44,95*
€ 53,49
pro Meter
ab 60 Meter
€ 39,33*
€ 46,80
pro Meter
ab 120 Meter
€ 33,69*
€ 40,09
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 29,99*
€ 35,69
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
11018801003
ab € 5,96*
Ähnlich
Flexa
11018801004
ab € 7,22*
Ähnlich
Flexa
11018801006
ab € 7,45*
Ähnlich
Flexa
11018801007
ab € 6,61*
Ähnlich
Flexa
11018801008
ab € 7,12*
Ähnlich
Flexa
11018801009
ab € 7,43*
Ähnlich
Flexa
11018801010
ab € 7,92*
Ähnlich
Flexa
11019801115
ab € 21,63*
Ähnlich
Flexa
11019801118
ab € 18,15*
Ähnlich
Flexa
11019801122
ab € 16,43*
Ähnlich
Flexa
11019801126
ab € 16,12*
Ähnlich
Flexa
11018801005
ab € 6,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.