Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10331001008 Flexa Flachdichtring passend für Verschraubung NPT 1 1/4Zoll FRH-N/C Temperaturbereich -50°C bis 200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10331001008 Flexa Flachdichtring passend für Verschraubung NPT 1 1/4Zoll FRH-N/C Temperaturbereich -50°C bis 200°C
10331001008 Flexa Flachdichtring passend für Verschraubung NPT 1 1/4Zoll FRH-N/C Temperaturbereich -50°C bis 200°C
Artikel-Nr.:
     52L5J-125108
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10331001008
EAN/GTIN:
     4025113207746
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flexa Flachdichtring | Produktgruppe: Dichtring für PA-Wellrohr | Serie: FRH
Weitere Informationen:
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Temperaturbereich min.:
-50°C
Farbe:
grün
Innendurchmesser:
21,0mm
Temperaturbereich max.:
200°C
Außendurchmesser:
28,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Zubehör
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Typ:
Flachdichtring
Serie:
FRH
passend für:
passend für Verschraubung NPT 1/2Zoll
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 0,6164*
€ 0,8664*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 0,6221*
€ 0,8721*
18 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,6533*
€ 0,9133*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,74*
€ 1,61*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10331001014
ab € 0,7664*
Ähnlich
Flexa
10331001005
ab € 0,4764*
Ähnlich
Flexa
10331001004
ab € 0,368*
Ähnlich
Flexa
10331001002
ab € 0,24*
Ähnlich
Flexa
10331001018
ab € 0,8762*
Ähnlich
Flexa
10331001006
ab € 0,4258*
Ähnlich
Flexa
10331001003
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.