Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10331001003 Flexa Flachdichtring passend für Verschraubung NPT 3/8Zoll FRH-N/C Temperaturbereich -50°C bis 200°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10331001003 Flexa Flachdichtring passend für Verschraubung NPT 3/8Zoll FRH-N/C Temperaturbereich -50°C bis 200°C
10331001003 Flexa Flachdichtring passend für Verschraubung NPT 3/8Zoll FRH-N/C Temperaturbereich -50°C bis 200°C
Artikel-Nr.:
     52L5J-125103
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10331001003
EAN/GTIN:
     4025113207708
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flexa Flachdichtring | Produktgruppe: Dichtring für PA-Wellrohr | Serie: FRH
Weitere Informationen:
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Temperaturbereich min.:
-50°C
Farbe:
grün
Innendurchmesser:
21,0mm
Temperaturbereich max.:
200°C
Außendurchmesser:
28,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Zubehör
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Typ:
Flachdichtring
Serie:
FRH
passend für:
passend für Verschraubung NPT 1/2Zoll
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,3487*
€ 0,4587*
50
€ 5,46*
ab € 0,3482*
€ 0,4682*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,3642*
€ 0,4842*
19 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,382*
€ 0,512*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
€ 6,95*
ab € 0,27*
€ 0,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10331001008
ab € 0,6164*
Ähnlich
Flexa
10331001014
ab € 0,7664*
Ähnlich
Flexa
10331001005
ab € 0,4764*
Ähnlich
Flexa
10331001004
ab € 0,368*
Ähnlich
Flexa
10331001002
ab € 0,24*
Ähnlich
Flexa
10331001018
ab € 0,8762*
Ähnlich
Flexa
10331001006
ab € 0,4258*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.