Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10331000013 Flexa Flachdichtring für Verschraubung PG13.5 FR-P Temperaturbereich -20°C bis 120°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10331000013 Flexa Flachdichtring für Verschraubung PG13.5 FR-P Temperaturbereich -20°C bis 120°C
10331000013 Flexa Flachdichtring für Verschraubung PG13.5 FR-P Temperaturbereich -20°C bis 120°C
Artikel-Nr.:
     52L5J-125088
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10331000013
EAN/GTIN:
     4025113108784
Suchbegriffe:
Dichtring
Dichtringsortiment
Dichtungsring
Flachdichtring
Flexa Flachdichtring | Produktgruppe: Dichtring für PA-Wellrohr | Serie: FR
Weitere Informationen:
Temperaturbereich max.:
120°C
Temperaturbereich min.:
-20°C
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig
Farbe:
schwarz
Innendurchmesser:
21,0mm
Außendurchmesser:
27,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Zubehör
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Zubehör
Typ:
Flachdichtring
Serie:
FR
passend für:
passend für Verschrau. PG16 - NPT 1/2Zoll
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,46*
ab € 0,1998*
€ 0,2698*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,201*
€ 0,271*
18 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,90*
ab € 0,2104*
€ 0,2904*
50
€ 5,95*
ab € 0,25929*
€ 0,34929*
Lager 52L5J
10
1
€ 6,95*
ab € 0,22*
€ 0,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,41*
€ 0,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,36*
€ 0,43
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,22*
€ 0,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10331000002
ab € 0,3082*
Ähnlich
Flexa
10331000008
ab € 0,4264*
Ähnlich
Flexa
10331000014
ab € 0,4464*
Ähnlich
Flexa
10331000029
ab € 0,2696*
Ähnlich
Flexa
10331000036
ab € 0,3796*
Ähnlich
Flexa
10331000007
ab € 0,1786*
Ähnlich
Flexa
10331000009
ab € 0,1798*
Ähnlich
Flexa
10331000048
ab € 0,509*
Ähnlich
Flexa
10331000021
ab € 0,2496*
Ähnlich
Flexa
10331000011
ab € 0,1863*
Ähnlich
Flexa
10331000016
ab € 0,20*
Ähnlich
Flexa
10331000045
ab € 0,2496*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.