Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0047007 LAPP-Kabel SiF 1X0,25mm² VT (violett) Einzelader Silikon violett AD 1,9mm VPE 100,0 Meter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
0047007 LAPP-Kabel SiF 1X0,25mm² VT (violett) Einzelader Silikon violett AD 1,9mm VPE 100,0 Meter
0047007 LAPP-Kabel SiF 1X0,25mm² VT (violett) Einzelader Silikon violett AD 1,9mm VPE 100,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-124991
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     23207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
LAPP-Kabel SiF Einzelader Silikon violett | Produktgruppe: Silikon-Einzelader | Serie: SiF
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, halogenfrei nach IEC 60754-1, korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2, keine Brandfortleitung
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, ozonbeständig, sauerstoffbeständig
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig, fettbeständig, hochmolekulare Öle
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Temperaturbereich fest min.:
-50°C
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
X
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
violett
Temperaturbereich fest max.:
180°C
Werkstoff Aderisolation:
Silikon
Typ:
Silikon Einzelader
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
SiF
Bauart:
Einzelader Silikon violett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,71*
€ 63,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,82*
€ 62,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 33,35*
€ 39,69
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
23707
ab € 67,70*
Ähnlich
Lapp Kabel
0048007
ab € 0,14576*
Ähnlich
Lapp Kabel
0051007
ab € 0,30886*
Ähnlich
Lapp Kabel
0049007
ab € 0,18703*
Ähnlich
Lapp Kabel
0050007
ab € 0,22243*
Ähnlich
Lapp Kabel
23807
ab € 1,03*
Ähnlich
Lapp Kabel
23907
ab € 1,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.