Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SiF 1X4mm² VT (violett) Einzelader Silikon violett AD 4,2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SiF 1X4mm² VT (violett) Einzelader Silikon violett AD 4,2mm
SiF 1X4mm² VT (violett) Einzelader Silikon violett AD 4,2mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105823
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     23807
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
LAPP-Kabel SiF Einzelader Silikon violett | Produktgruppe: Silikon-Einzelader | Serie: SiF
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, halogenfrei nach IEC 60754-1, korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2, keine Brandfortleitung
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, ozonbeständig, sauerstoffbeständig
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig, fettbeständig, hochmolekulare Öle
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Temperaturbereich fest min.:
-50°C
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
X
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
violett
Temperaturbereich fest max.:
180°C
Werkstoff Aderisolation:
Silikon
Typ:
Silikon Einzelader
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
SiF
Bauart:
Einzelader Silikon violett
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,03*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lapp Kabel
23207
ab € 24,75*
Ähnlich
Lapp Kabel
23707
ab € 67,51*
Ähnlich
Lapp Kabel
0048007
ab € 0,14676*
Ähnlich
Lapp Kabel
0051007
ab € 0,30886*
Ähnlich
Lapp Kabel
0049007
ab € 0,18703*
Ähnlich
Lapp Kabel
0050007
ab € 0,22243*
Ähnlich
Lapp Kabel
23907
ab € 1,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.