Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0050008 LAPP-Kabel SiF 1X1mm² PK (rosa) Einzelader Silikon rosa AD 2,5mm VPE 100,0 Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
0050008 LAPP-Kabel SiF 1X1mm² PK (rosa) Einzelader Silikon rosa AD 2,5mm VPE 100,0 Meter
0050008 LAPP-Kabel SiF 1X1mm² PK (rosa) Einzelader Silikon rosa AD 2,5mm VPE 100,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-124976
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0050008
EAN/GTIN:
     4044773448153
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
LAPP-Kabel SiF Einzelader Silikon rosa | Produktgruppe: Silikon-Einzelader | Serie: SiF
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, halogenfrei nach IEC 60754-1, korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2, keine Brandfortleitung
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, ozonbeständig, sauerstoffbeständig
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig, fettbeständig, hochmolekulare Öle
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Temperaturbereich fest min.:
-50°C
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
X
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
rosa
Temperaturbereich fest max.:
180°C
Werkstoff Aderisolation:
Silikon
Typ:
Silikon Einzelader
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
SiF
Bauart:
Einzelader Silikon rosa
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,30*
€ 0,41*
100
€ 5,46*
ab € 0,3191*
€ 0,4391*
1
€ 6,90*
ab € 0,33*
€ 0,57*
Lager 52L5J
nicht lagernd
100
€ 6,95*
ab € 0,3001*
€ 0,5896*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,5896*
€ 0,70162
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,5396*
€ 0,64212
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,4647*
€ 0,55299
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,4298*
€ 0,51146
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,385*
€ 0,45815
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,3501*
€ 0,41662
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3001*
€ 0,35712
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 58,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
122016
ab € 23,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.