Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

0048009 LAPP-Kabel SiF 1X0,5mm² OG (orange) Einzelader Silikon orange AD 2,1mm VPE 100,0 Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
0048009 LAPP-Kabel SiF 1X0,5mm² OG (orange) Einzelader Silikon orange AD 2,1mm VPE 100,0 Meter
0048009 LAPP-Kabel SiF 1X0,5mm² OG (orange) Einzelader Silikon orange AD 2,1mm VPE 100,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-124968
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0048009
EAN/GTIN:
     4044773448955
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP-Kabel SiF Einzelader Silikon orange | Produktgruppe: Silikon-Einzelader | Serie: SiF
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei, halogenfrei nach IEC 60754-1, korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2, keine Brandfortleitung
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften Umgebung:
witterungsbeständig, ozonbeständig, sauerstoffbeständig
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig, fettbeständig, hochmolekulare Öle
Eigenschaften chemisch:
chemisch beständig, verdünnte Laugen, weitgehend säurebeständig
Temperaturbereich fest min.:
-50°C
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
X
Aderanzahl:
1
Farbe Adern:
orange
Temperaturbereich fest max.:
180°C
Werkstoff Aderisolation:
Silikon
Typ:
Silikon Einzelader
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Serie:
SiF
Bauart:
Einzelader Silikon orange
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,14576*
€ 0,20876*
100
€ 5,46*
ab € 0,1618*
€ 0,2218*
22 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,80*
ab € 0,23*
€ 0,32*
1
€ 6,90*
ab € 0,24*
€ 0,41*
Lager 52L5J
100
100
€ 6,95*
ab € 0,2272*
€ 0,4649*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4649*
€ 0,55323
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,4249*
€ 0,50563
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3756*
€ 0,44696
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,3361*
€ 0,39996
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,2966*
€ 0,35295
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,2672*
€ 0,31797
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2272*
€ 0,27037
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 46,49* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.