Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07Z-K 90°C 1X2,5mm² DBU (dunkelblau) Einzelader halogenfrei dunkelblau AD 4,3mm VPE 100,0 Meter


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07Z-K 90°C 1X2,5mm² DBU (dunkelblau) Einzelader halogenfrei dunkelblau AD 4,3mm VPE 100,0 Meter
H07Z-K 90°C 1X2,5mm² DBU (dunkelblau) Einzelader halogenfrei dunkelblau AD 4,3mm VPE 100,0 Meter
Artikel-Nr.:
     52L5J-124760
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     52953
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze
HELUKABEL H07Z-K 90°C Einzelader halogenfrei dunkelblau | Produktgruppe: H07Z-K 90°C halogenfrei | Serie: H07Z-K 90°C
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, halogenfrei, halogenfrei nach IEC 60754-1, geringe Rauchgasdichte nach IEC 61034, korrosivität der Brandgase nach IEC 60754-2, selbstverlöschend, reduzierte Rauchdichte
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest max.:
90°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Aderanzahl:
1
Temperaturbereich fest min.:
-15°C
Typ:
Schaltschrank Einzelader
Werkstoff Aderisolation:
halogenfreier Spezialmischung
Farbe Adern:
dunkelblau
Serie:
H07Z-K 90°C
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Bauart:
Einzelader halogenfrei dunkelblau
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 0,78*
€ 1,00*
Lager 52L5J
500
100
€ 6,95*
ab € 0,5738*
€ 1,0173*
100
Frei Haus
ab € 1,0588*
€ 1,3607*
2 Tage
200
100
Frei Haus
ab € 1,0957*
€ 1,3903*
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 1,1909*
€ 1,5109*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 1,0173*
€ 1,21059
pro Meter
ab 250 Meter
€ 0,9573*
€ 1,13919
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,8913*
€ 1,06065
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,8256*
€ 0,98246
pro Meter
ab 5000 Meter
€ 0,7496*
€ 0,89202
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 0,6838*
€ 0,81372
pro Meter
ab 37500 Meter
€ 0,5738*
€ 0,68282
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 101,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
52955
ab € 0,78*
Ähnlich
Helukabel
52957
ab € 1,15*
Ähnlich
Helukabel
52959
ab € 2,21*
Ähnlich
Helukabel
52963
ab € 5,04*
Ähnlich
Helukabel
52951
ab € 0,3659*
Ähnlich
Helukabel
52971
ab € 23,56*
Ähnlich
Helukabel
52967
ab € 9,97*
Ähnlich
Helukabel
52969
ab € 14,09*
Ähnlich
Helukabel
52961
ab € 3,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.