Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15016327150 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15016327150 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
15016327150 Flexa USZ-M Metallverschraubung gerade Gewinde M50x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 45,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122420
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15016327150
EAN/GTIN:
     4025113263315
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
kabelverschraubung m50 messing
Flexa USZ-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank, Stahl / VA | Serie: USZ-M
Weitere Informationen:
Klemmbereich min.:
8,0mm
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
100°C
Innendurchmesser:
16,0mm
Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
18,0mm
Bauform:
mit Außengewinde und Zugentlastung
Klemmbereich max.:
14,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USZ-M
passend für:
SPR-AS / SPR-VA
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
Frei Haus
ab € 83,91*
€ 100,53*
18 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 84,0122*
€ 100,6522*
27 Tage
nicht lagernd
5
€ 7,90*
ab € 86,94731*
€ 104,21731*
Lager 52L5J
4
1
€ 6,95*
ab € 147,24*
€ 203,27*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,27*
€ 241,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,87*
€ 240,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,42*
€ 236,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,74*
€ 225,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 178,90*
€ 212,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 168,07*
€ 200,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,24*
€ 175,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15016327112
ab € 12,82*
Ähnlich
Flexa
15016327116
ab € 14,55*
Ähnlich
Flexa
15016327020
ab € 20,12*
Ähnlich
Flexa
15016327125
ab € 27,97*
Ähnlich
Flexa
15016327025
ab € 29,9557*
Ähnlich
Flexa
15016327132
ab € 28,1513*
Ähnlich
Flexa
15016327140
ab € 64,86*
Ähnlich
Flexa
15016327163
ab € 130,30*
Ähnlich
Flexa
15016327120
ab € 12,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.