Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10255202123 Flexa Komplettset Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 geschlitzt - FZIP-K 28, AD 28,5mm, ID 23,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10255202123 Flexa Komplettset Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 geschlitzt - FZIP-K 28, AD 28,5mm, ID 23,0mm
10255202123 Flexa Komplettset Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 geschlitzt - FZIP-K 28, AD 28,5mm, ID 23,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122283
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10255202123
EAN/GTIN:
     4025113220349
Suchbegriffe:
Kabelschlauch
Kabelschutzschlauch
Wellenrohr
Wellrohr
Flexa Komplettset Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 geschlitzt | Produktgruppe: Wellrohr geschlitzt Zip | Serie: Kunststoff-Wellschlauch
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
100°C
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, halogenfrei, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP40
Innendurchmesser:
16,5mm
Bauart:
Komplettset
Serie:
Kunststoff-Wellschlauch
Typ:
Wellschlauch / Wellrohr Polyamid PA6 geschlitzt
Außendurchmesser:
21,2mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch
Nenngröße AD:
21,2
Werkstoff Grund-/Innenaufbau:
Polyamid (PA6)
Kategorie-Typ:
Kabelschutzschlauch
Schlauchaufbau Profil/Struktur:
schmales Profil
Weitere Suchbegriffe: Wellschlauch, flexa wellrohr, wellrohr
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 43,91*
€ 57,75*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 44,38*
€ 58,18*
1
€ 5,46*
ab € 44,61*
€ 58,73*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 52,97*
€ 59,42*
Lager 52L5J
14
1
€ 6,95*
ab € 40,44*
€ 72,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,73*
€ 86,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,12*
€ 83,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,87*
€ 77,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,67*
€ 75,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,57*
€ 53,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
1 Stück enthält 10 Meter (ab € 4,044* pro Meter)
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Flexa
15030011507
ab € 0,84*
Zubehör
Flexa
15030011516
ab € 1,03*
Zubehör
Flexa
15030011529
ab € 2,27*
Zubehör
Flexa
15030211516
ab € 9,71*
Zubehör
Flexa
10433000010
ab € 27,71*
Zubehör
Flexa
10433000011
ab € 58,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.