Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010528016 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010528016 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
15010528016 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M16x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 14,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122273
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010528016
EAN/GTIN:
     4025113202253
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Flexa USW-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht eingehaktes Profil | Serie: USW-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Gewinde:
M25
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USW-M
passend für:
SPR-PA / SPR-PU-F / SPR-PVC-AS / SPR-PU-AS
Weitere Suchbegriffe: endtülle flexa, endtülle m16, endtülle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 16,73553*
€ 18,80553*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 17,3045*
€ 19,4545*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 17,62*
€ 19,74*
25
Frei Haus
ab € 18,4332*
€ 20,7632*
Lager 52L5J
16
1
€ 6,95*
ab € 28,13*
€ 43,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,10*
€ 51,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,53*
€ 48,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,95*
€ 45,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,91*
€ 39,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 30,79*
€ 36,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,13*
€ 33,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010528063
ab € 103,215*
Ähnlich
Flexa
15010528012
ab € 14,70109*
Ähnlich
Flexa
15010528020
ab € 18,57612*
Ähnlich
Flexa
15010528025
ab € 20,5846*
Ähnlich
Flexa
15010528032
ab € 26,47653*
Ähnlich
Flexa
15010528040
ab € 43,55366*
Ähnlich
Flexa
15010528050
ab € 53,99701*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.