Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15010528020 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15010528020 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
15010528020 Flexa USW-M Metallverschraubung 90 Grad Winkel Gewinde M20x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 17,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122256
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15010528020
EAN/GTIN:
     4025113202260
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
Winkel-Schlauchverschraubung
Flexa USW-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche flüssigkeitsdicht eingehaktes Profil | Serie: USW-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Gewinde:
M25
Bauform:
mit Außengewinde
Bauart:
90 Grad Winkel
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften Umgebung:
flüssigkeitsdicht
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
17,0mm
Innendurchmesser:
15,5mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Serie:
USW-M
passend für:
SPR-PA / SPR-PU-F / SPR-PVC-AS / SPR-PU-AS
Weitere Suchbegriffe: endtülle m20, endtülle flexa, endtülle
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,95*
ab € 18,51333*
€ 20,57333*
19 Tage
unbekannt
25
€ 5,90*
ab € 19,3599*
€ 21,4299*
24 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 19,60*
€ 21,73*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 19,97657*
€ 22,15657*
Lager 52L5J
23
1
€ 6,95*
ab € 34,60*
€ 52,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,99*
€ 63,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,98*
€ 61,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,14*
€ 56,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,06*
€ 54,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,12*
€ 50,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 39,56*
€ 47,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15010528063
ab € 170,84*
Ähnlich
Flexa
15010528012
ab € 14,7083*
Ähnlich
Flexa
15010528016
ab € 16,67275*
Ähnlich
Flexa
15010528025
ab € 20,54182*
Ähnlich
Flexa
15010528032
ab € 26,55374*
Ähnlich
Flexa
15010528040
ab € 43,73087*
Ähnlich
Flexa
15010528050
ab € 53,81423*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.