Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15012327032 Flexa US2-M Metallverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15012327032 Flexa US2-M Metallverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
15012327032 Flexa US2-M Metallverschraubung gerade Gewinde M32x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 36,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-122254
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15012327032
EAN/GTIN:
     4025113203274
Suchbegriffe:
Endtülle
Kabelverschraubung
Schlauchverschraubung
endtülle flexa
Flexa US2-M | Produktgruppe: Verschraubung für Metallschutzschläuche eingehaktes Profil blank, Stahl / VA | Serie: US2-M
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Farbe:
silber
Temperaturbereich max.:
125°C
Innengewinde Gewinde:
M20
Bauart:
gerade
Baugröße:
feststehend
Eigenschaften mechanisch:
vibrationsfest, zugfest
Innendurchmesser:
14,5mm
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,0mm
Schutzart:
IP40
Werkstoff Innentülle/Endtülle:
Messing (CuZn)
Typ:
Metallverschraubung
für Schlauch-Innendurchmesser:
18,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,0
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Messing (CuZn) vernickelt
Außendurchmesser:
31,0mm
Bauform:
mit Innengewinde
Serie:
US2-M
passend für:
SPR-AS / SPR-VA
Weitere Suchbegriffe: endtülle, endtülle m32
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,95*
ab € 22,3758*
€ 27,5058*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 26,5047*
€ 32,0647*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 27,2459*
€ 32,9759*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 27,39993*
€ 33,18993*
Lager 52L5J
1
1
€ 6,95*
ab € 43,63*
€ 68,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,83*
€ 81,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,09*
€ 81,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,89*
€ 76,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,76*
€ 74,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,46*
€ 73,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,95*
€ 68,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,43*
€ 64,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,92*
€ 60,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,63*
€ 51,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15012327010
ab € 7,72535*
Ähnlich
Flexa
15012327012
ab € 7,75329*
Ähnlich
Flexa
15012327016
ab € 8,62089*
Ähnlich
Flexa
15012327020
ab € 9,63348*
Ähnlich
Flexa
15012327025
ab € 13,89837*
Ähnlich
Flexa
15012327040
ab € 39,28212*
Ähnlich
Flexa
15012327050
ab € 65,70031*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.