Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10308000048 Flexa FRSS 54 Klemmschelle mit Gummiprofil für Schlauch-Außendurchmesser 54,5mm - 57,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10308000048 Flexa FRSS 54 Klemmschelle mit Gummiprofil für Schlauch-Außendurchmesser 54,5mm - 57,0mm
10308000048 Flexa FRSS 54 Klemmschelle mit Gummiprofil für Schlauch-Außendurchmesser 54,5mm - 57,0mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-121847
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10308000048
EAN/GTIN:
     4025113107497
Suchbegriffe:
Gummischlauch
Halterungsschellen
halterungsschelle stahl
gummischlauch
Flexa FRSS | Produktgruppe: Halter für PA-Wellrohr | Serie: SKM
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Aderanzahl:
21
Breite:
15,5mm
Typ:
Klemmschelle
Bauart:
mit Gummiprofil
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Zubehör
für Schlauch-Außendurchme. min.:
21,0mm
für Schlauch-Außendurchme. max.:
22,0mm
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Halter
Serie:
SKM
Werkstoff:
Stahl verzinkt mit Gummiprofil
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
€ 5,46*
ab € 1,3164*
€ 1,7664*
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 1,31943*
€ 1,76943*
25 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 1,33*
€ 1,78*
25
€ 3,90*
ab € 1,3428*
€ 1,8028*
Lager 52L5J
22
1
€ 6,95*
ab € 1,54*
€ 3,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,87*
€ 2,23
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
10308012013
ab € 0,4682*
Ähnlich
Flexa
10308012016
ab € 0,48812*
Ähnlich
Flexa
10308012019
ab € 0,4994*
Ähnlich
Flexa
10308000007
ab € 0,4392*
Ähnlich
Flexa
10308000009
ab € 0,4662*
Ähnlich
Flexa
10308000011
ab € 0,47687*
Ähnlich
Flexa
10308000016
ab € 0,5278*
Ähnlich
Flexa
10308000021
ab € 0,6086*
Ähnlich
Flexa
10308000029
ab € 0,8282*
Ähnlich
Flexa
10308000036
ab € 0,9764*
Ähnlich
Flexa
10308000013
ab € 0,4888*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.