Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

15104042240 Flexa FVB90 Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 42,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
15104042240 Flexa FVB90 Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 42,5mm
15104042240 Flexa FVB90 Schnellverschraubung 90 Grad Bogen Gewinde M40x1,5 für Schlauch-Außendurchmesser 42,5mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-121712
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15104042240
EAN/GTIN:
     4025113191106
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Flexa FVB90 | Produktgruppe: Gewinkelte PA Verschraubung 90° Bogen metrisch | Serie: RQB1 90
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Temperaturbereich max.:
120°C
Zulassungen:
UL, CSA, Schifffahrt, VDE
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Eigenschaften ölbeständig:
ölbeständig, benzinbeständig
Eigenschaften Umgebung:
UV-beständig
Eigenschaften chemisch:
weitgehend säurebeständig, silikonfrei, weitgehend lösungsmittelbeständig, cadmiumfrei
Farbe:
schwarz
Schutzart:
IP66
Innendurchmesser:
13,0mm
Gewinde:
M20
Außendurchmesser:
29,5mm
Bauform:
mit Außengewinde
Typ:
Schnellverschraubung
für Schlauch-Außendurchmesser:
21,2mm
Baugröße:
konisch dichtend
Bauart:
90 Grad Bogen
Breite:
48,0mm
Kategorie:
Schutzschlauch
Bereich:
Schutzschlauch Verschraubungen
Werkstoff Verschr. Gehäusekörper:
Polyamid (PA)
Kategorie-Typ:
Schutzschlauch Verschraubung
Nenngröße AD:
21,2
Serie:
RQB1 90
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 10,69*
€ 13,29*
19 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 10,7351*
€ 13,3451*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 11,91*
€ 14,70*
10
€ 5,95*
ab € 12,00911*
€ 14,82911*
Lager 52L5J
7
1
€ 6,95*
ab € 10,65*
€ 21,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,46*
€ 25,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,57*
€ 23,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,35*
€ 21,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 100 Stück
€ 12,54*
€ 14,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15104054263
ab € 12,742*
Ähnlich
Flexa
15104015220
ab € 2,73*
Ähnlich
Flexa
15104021220
ab € 2,79*
Ähnlich
Flexa
15104021225
ab € 2,81*
Ähnlich
Flexa
15104028225
ab € 4,65*
Ähnlich
Flexa
15104028232
ab € 4,64*
Ähnlich
Flexa
15104034232
ab € 6,781*
Ähnlich
Flexa
15104034240
ab € 6,74*
Ähnlich
Flexa
15104042250
ab € 10,69*
Ähnlich
Flexa
15104054250
ab € 12,742*
Ähnlich
Flexa
15104010212
ab € 2,54*
Ähnlich
Flexa
15104013216
ab € 2,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.