Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wellrohrverschraubung RQB1 90-M PA IP66 Ø54,5mm Polyamid (PA) M50 x 1,5 90°Bog RQB190-M,AD54,5-M50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA RQB1 90-M, AD54,5-M50 Schnellverschraubung für Wellschlauch,
FLEXA RQB1 90-M, AD54,5-M50 Schnellverschraubung für Wellschlauch,
Artikel-Nr.:
     262-D801C96
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15104054250
EAN/GTIN:
     4025113191113
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
Wellrohrverschraubung RQB1 90-M PA IP66 Ø54,5mm Polyamid (PA) M50 x 1,5 90°Bog RQB190-M,AD54,5-M50
Weitere Informationen:
Ausführung:
90°-Bogen
Bauform:
Außengewinde
Einsatztemperatur:
-40 - 120 °C
Farbe:
schwarz
Gesamthöhe:
98 mm mm
Gesamtlänge:
124.5 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
M50 x 1,5
Gewindeart:
metrisch
Gewindegänge pro Zoll:
1.5
Gewindelänge:
17 mm mm
Gewindewerkstoff:
Polyamid (PA)
Größter Außendurchmesser des Schlauches:
64 mm
Kleinster Innendurchmesser des Schlauches:
35.5 mm
Material Dichtung:
ohne Dichtung
Nenndurchmesser:
54.5 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 1/2 Zoll
Schutzart (IP):
IP66
Verbindungsart:
Gewinde
Werkstoff:
Polyamid (PA)
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd′s Register:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, gewinde bogen pp, gewinde bogen, m50 gewinde bogen, Kunststoff-Wellschlauch-Verschraubung, Verschraubung, Wellschlauch-Verschraubung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 12,742*
€ 16,492*
19 Tage
unbekannt
5
€ 5,90*
ab € 12,7693*
€ 16,5093*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 14,11*
€ 18,11*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 14,24397*
€ 18,25397*
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,90*
ab € 14,3092*
€ 18,3792*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 18,25397*
€ 21,72222
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,19397*
€ 20,46082
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,55397*
€ 19,69922
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,24397*
€ 16,95032
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 91,26985* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15104054263
ab € 12,7993*
Ähnlich
Flexa
15104015220
ab € 2,73*
Ähnlich
Flexa
15104021220
ab € 2,80*
Ähnlich
Flexa
15104021225
ab € 2,79*
Ähnlich
Flexa
15104028225
ab € 4,67*
Ähnlich
Flexa
15104028232
ab € 4,65*
Ähnlich
Flexa
15104034232
ab € 6,761*
Ähnlich
Flexa
15104034240
ab € 6,72*
Ähnlich
Flexa
15104042240
ab € 10,68*
Ähnlich
Flexa
15104042250
ab € 10,72*
Ähnlich
Flexa
15104010212
ab € 2,53*
Ähnlich
Flexa
15104013216
ab € 2,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.