Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09474747154 Harting RJ45 Patchkabel Cat. 6 mit gekreuzter Verdrahtung 8-polig gerade, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG27/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09474747154 Harting RJ45 Patchkabel Cat. 6 mit gekreuzter Verdrahtung 8-polig gerade, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG27/7
09474747154 Harting RJ45 Patchkabel Cat. 6 mit gekreuzter Verdrahtung 8-polig gerade, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG27/7
Artikel-Nr.:
     52L5J-117916
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09474747154
EAN/GTIN:
     5713140255081
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
Harting RJ45 Patchkabel Cat. 6 | Produktgruppe: Cat. 6 | Serie: mit gekreuzter Verdrahtung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, Schifffahrt
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Werkstoff Mantel:
Polyurethan (PUR)
Aderanzahl:
8
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie (Cat.):
Cat. 6
Polzahl:
8
Steckzyklen:
>=750
Schutzart:
IP20
Übertragungsrate:
10/100/1000 Mbit/s
Farbe Außenmantel:
gelb
Temperaturbereich max.:
60°C
Temperaturbereich min.:
0°C
Nennspannung:
50V
Leiterquerschnitt AWG:
AWG27
Bauform:
gerade
Serie:
mit gekreuzter Verdrahtung
Typ:
RJ45 Patchkabel Cat. 6
Kategorie:
Kabel & Leitungen, Netzwerkkomponenten
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen, Netzwerkkomponenten Patchkabel
Bauform Steckseite 1:
RJ45 Steckverbinder
Bauform Steckseite 2:
RJ45 Steckverbinder
Kategorie-Typ:
Patchkabel für Modular
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 23,02*
€ 28,87*
1
€ 6,90*
ab € 23,53*
€ 32,39*
Lager 52L5J
5
1
€ 6,95*
ab € 37,81*
€ 81,98*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,98*
€ 97,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,33*
€ 96,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,68*
€ 78,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 25 Stück
€ 56,80*
€ 67,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 42,59*
€ 50,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,81*
€ 44,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 47 474 7149
ab € 9,02*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7151
ab € 12,36*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7155
ab € 22,72*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7158
ab € 31,09*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7162
ab € 57,27*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7163
ab € 74,23*
Ähnlich
Harting
09474747153
ab € 18,91*
Ähnlich
Harting
09474747144
ab € 8,77*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7161
ab € 39,82*
Ähnlich
Harting
09474747156
ab € 31,24*
Ähnlich
Harting
09474747157
ab € 35,40*
Ähnlich
Harting
09474747159
ab € 39,54*
Ähnlich
Harting
09474747160
ab € 43,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.