Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09474747114 Harting RJ45 Patchkabel Cat. 6 mit 1/1 Verdrahtung 8-polig gerade, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG27/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09474747114 Harting RJ45 Patchkabel Cat. 6 mit 1/1 Verdrahtung 8-polig gerade, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG27/7
09474747114 Harting RJ45 Patchkabel Cat. 6 mit 1/1 Verdrahtung 8-polig gerade, Kabeltyp S/FTP 4x2xAWG27/7
Artikel-Nr.:
     52L5J-117900
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09474747114
EAN/GTIN:
     5713140254855
Suchbegriffe:
Industrial Ethernet Kabel
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Harting RJ45 Patchkabel Cat. 6 | Produktgruppe: Cat. 6 | Serie: mit 1/1 Verdrahtung
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, Schifffahrt
Eigenschaften Brandverhalten:
halogenfrei
Werkstoff Mantel:
Polyurethan (PUR)
Aderanzahl:
8
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie (Cat.):
Cat. 6
Polzahl:
8
Steckzyklen:
>=750
Schutzart:
IP20
Übertragungsrate:
10/100/1000 Mbit/s
Farbe Außenmantel:
gelb
Temperaturbereich max.:
60°C
Temperaturbereich min.:
0°C
Nennspannung:
50V
Leiterquerschnitt AWG:
AWG27
Bauform:
gerade
Typ:
RJ45 Patchkabel Cat. 6
Serie:
mit 1/1 Verdrahtung
Kategorie:
Kabel & Leitungen, Netzwerkkomponenten
Bereich:
Daten- und Netzwerkleitungen, Netzwerkkomponenten Patchkabel
Bauform Steckseite 1:
RJ45 Steckverbinder
Bauform Steckseite 2:
RJ45 Steckverbinder
Kategorie-Typ:
Patchkabel für Modular
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 20,06*
€ 24,69*
1
€ 5,46*
ab € 20,12*
€ 27,21*
1
€ 3,90*
ab € 22,70*
€ 30,81*
1
€ 6,90*
ab € 23,55*
€ 31,68*
Lager 52L5J
6
1
€ 6,95*
ab € 37,77*
€ 79,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,64*
€ 94,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,93*
€ 93,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,45*
€ 87,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,69*
€ 75,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,03*
€ 73,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 48,24*
€ 57,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 41,35*
€ 49,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 47 474 7104
ab € 7,32*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7109
ab € 8,60*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7111
ab € 12,53*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7113
ab € 15,81*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7115
ab € 21,60*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7118
ab € 31,2088*
Ähnlich
Harting
09474747121
ab € 44,32*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7101
ab € 6,31*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7102
ab € 6,64*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7103
ab € 8,35*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7107
ab € 9,93*
Ähnlich
Harting
09 47 474 7110
ab € 10,35*
Ähnlich
Harting
09474747119
ab € 33,0496*
Ähnlich
Harting
09474747123
ab € 85,14*
Ähnlich
Harting
09474747105
ab € 9,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.