Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09330006407 Harting E-Goldtec Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 4mm² AWG12 gold, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09330006407 Harting E-Goldtec Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 4mm² AWG12 gold, 1 Stück
09330006407 Harting E-Goldtec Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 4mm² AWG12 gold, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-116653
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09330006407
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimpstecker
Kontaktstift
harting kontaktstift crimpkontakt
crimpstecker
Harting E-Goldtec Crimpkontakt | Produktgruppe: E-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Bauform:
gedrehter Kontakt
Farbe:
gold
Bauart:
Kontaktbuchse (F)
Querschnitt mm²:
1,5mm²
Querschnitt AWG:
AWG16
Bemessungsstrom:
16A
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Kontakte
Kategorie-Typ:
Kontakte
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vergoldet (NiP Legierung)
Typ:
E-Goldtec Crimpkontakt
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker harting
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,46*
ab € 1,055*
€ 1,285*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 1,0584*
€ 1,2884*
100
Frei Haus
ab € 1,0981*
€ 1,3381*
18 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 1,1371*
€ 1,3771*
Lager 52L5J
89
1
€ 6,95*
ab € 1,43*
€ 3,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09330006406
ab € 1,1181*
Ähnlich
Harting
09330006427
ab € 1,055*
Ähnlich
Harting
09330006420
ab € 1,075*
Ähnlich
Harting
09330006402
ab € 1,045*
Ähnlich
Harting
09330006404
ab € 1,035*
Ähnlich
Harting
09330006405
ab € 1,045*
Ähnlich
Harting
09330006414
ab € 1,045*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.