Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09320006209 Harting C-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 10mm² AWG8 silber, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09320006209 Harting C-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 10mm² AWG8 silber, 1 Stück
09320006209 Harting C-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 10mm² AWG8 silber, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-116551
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09320006209
EAN/GTIN:
     5713140049086
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Harting C-Crimpkontakt | Produktgruppe: C-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Farbe:
silber
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Steckzyklen:
>=500
Bauform:
gedrehter Kontakt
Bauart:
Kontaktbuchse (F)
Werkstoff Kontaktoberfläche:
hartversilbert
Querschnitt mm²:
1,5mm²
Querschnitt AWG:
AWG16
Bemessungsstrom:
40A
Typ:
C-Crimpkontakt
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Kontakte
Kategorie-Typ:
Kontakte
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
25
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,4554*
€ 1,9354*
25
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,4564*
€ 1,9364*
22 Tage
nicht lagernd
25
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,49491*
€ 1,97491*
25
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,4956*
€ 1,9756*
Lager 52L5J
42
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 2,45*
€ 5,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,30*
€ 6,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,94*
€ 5,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09 32 000 6205
ab € 1,38*
Ähnlich
Harting
09320006206
ab € 1,6264*
Ähnlich
Harting
09 32 000 6204
ab € 1,38*
Ähnlich
Harting
09 32 000 6207
ab € 1,449*
Ähnlich
Harting
09 32 000 6208
ab € 1,4164*
Ähnlich
Ilme
CXFA 10
ab € 0,77*
Ähnlich
RS Pro
2084430
ab € 90,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.