Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 32 000 6205 Drahtverbinder Han C Nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 32 000 6205 Drahtverbinder Han C Nickel
Harting 09 32 000 6205 Drahtverbinder Han C Nickel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-27092483
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 32 000 6205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
crimpstecker harting
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2.6 g
Merkmale
Stecker
Han C
Produktfarbe
Nickel
Material
Cooper, Silber
AWG Kabelgröße
14
Beschichtung Steckerkontakte
Silber
Stromstärke
40 A
Zertifizierung
IEC 61984 EN 60664-1
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000305
ab € 7,05*
Zubehör
Harting
09990000888
ab € 561,56*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,23*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.