Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09200320230 Harting Han 32A Sockelgehäuse hoch, 1xPG21 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09200320230 Harting Han 32A Sockelgehäuse hoch, 1xPG21 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
09200320230 Harting Han 32A Sockelgehäuse hoch, 1xPG21 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Artikel-Nr.:
     52L5J-115797
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09200320230
EAN/GTIN:
     5713140040021
Suchbegriffe:
Anbaugehäuse
Leistungsstecker
Sockelgehäuse
leistungsstecker harting
Harting Han 32A Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard A Familie | Serie: mit 2 Querbügeln
Weitere Informationen:
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Polycarbonat + Edelstahl
Baugröße:
Han 32A
Typ:
32A-Sockelgehäuse
Serie:
mit 2 Querbügeln
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 20,37816*
€ 27,11816*
1
€ 5,46*
ab € 19,83*
€ 27,21*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,951*
€ 27,321*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,72*
€ 28,09*
Lager 52L5J
8
1
€ 6,95*
ab € 28,52*
€ 59,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,84*
€ 70,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,92*
€ 64,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,51*
€ 62,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,51*
€ 61,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 46,36*
€ 55,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 41,21*
€ 49,04
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,07*
€ 42,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 00 000 5016
ab € 1,07*
Zubehör
Harting
09 00 000 5116
ab € 1,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.