Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

09150006224 Harting D-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,14mm² - 0,37mm² AWG26 - AWG22 gold, 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
09150006224 Harting D-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,14mm² - 0,37mm² AWG26 - AWG22 gold, 1 Stück
09150006224 Harting D-Crimpkontakt Kontaktbuchse (F) 0,14mm² - 0,37mm² AWG26 - AWG22 gold, 1 Stück
Artikel-Nr.:
     52L5J-114914
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006224
EAN/GTIN:
     5713140022157
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Flachsteckhülse
Harting D-Crimpkontakt | Produktgruppe: D-Kontakte | Serie:
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Anschlusstechnik:
Crimpanschluss
Werkstoff Kontakt:
Kupferlegierung
Werkstoff Kontaktoberfläche:
vergoldet (Au)
Steckzyklen:
>=500
Bauform:
gedrehter Kontakt
Farbe:
gold
Bauart:
Kontaktbuchse (F)
Querschnitt mm²:
1,5mm²
Bemessungsstrom:
10A
Querschnitt AWG:
AWG16
Typ:
D-Crimpkontakt
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder, Netzwerkkomponenten, Rundsteckverbinder
Bereich:
Rundsteckverbinder Kontakte, Rechtecksteckverbinder Kontakte, Netzwerkkomponenten Zubehör
Kategorie-Typ:
Kontakte
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,87*
€ 1,04*
2 Tage
840
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,87*
€ 1,04*
1 Tag
400
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,87188*
€ 1,04188*
16 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9443*
€ 1,0943*
Lager 52L5J
3536
1
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,03*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 800 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09380323101
ab € 15,12*
Zubehör
Harting
09150006124
ab € 0,71*
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,18*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 96,64*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,56*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,05*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.