|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52L5J-114727 Herst.-Nr.: 09140022742 EAN/GTIN: 5713140019775 |
| |
|
|  |  |
 | 09140022742 Harting Han 70 Ampere Modul Buchseneinsatz (F) Axialschraubanschluss, 2-polig 1000V, 70A: Typ: 70 Ampere Axial-Schraubmodul Bauart: Buchseneinsatz (F) Polzahl: 2-polig Beschriftung: 1 - 2 Anschlusstechnik: Axialschraubanschluss Bemessungsspannung: Spannung: 1000V nach UL: 600V Bemessungsstrom: Strom: 70A Bemessungsstoßspannung: 8kV Verschmutzungsgrad: 3 Durchgangswiderstand: kleiner als 0,5Ohm Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Querschnitt: mm2 : 14 mm2 - 22 mm2 AWG: AWG6 - AWG4 Abisolierlänge: Länge: 12,5mm - 13,5mm Maße: Länge: 46,5mm Breite: 34,2mm Höhe: 14,6mm Schlüsselweite: SW2,5 Anzugsdrehmoment: Drehmoment bis Querschnitt: 4,0Nm Drehmoment 2 bis Querschnitt: 4,0Nm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung Werkstoff: Isolierstoff: Polycarbonat (PC) Kontakt: Kupferlegierung Kontaktoberfläche: hartversilbert Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Konfektionierung ohne teure Spezialwerkzeuge. - Berührungssichere Kontaktbuchsen. - Polarisation des Moduls. - Bei Einbau in den Modular-Halterahmen mit 2 Modulplätze wird empfohlen das 6B Kupplungs- oder Tüllengehäuse mit hoher Bauform zu verwenden. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker, Harting Stecker 2 polig |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Modularbuchsen, hdc steckverbinder, "09140022742 Harting Han 70 Ampere Modul Buchseneinsatz (F) Axialschraubanschluss, 2-polig", "Han Modular Leistungs- und PE-Module", "Harting Han Modular", "Harting Steckverbinder", 09140022742, 5713140019775, Harting, 114727 |
|  |  |
|  |  | Angebote (16) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 8,95* | ab € 13,26* | € 17,72* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 4,98* | ab € 18,31* | € 23,73* |  |  |  | | |  | | 2 |  | € 3,90* | ab € 18,755* | € 24,455* |  |  |  | | 13 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 19,3773* | € 25,6672* |  |  |  | Lager 52L5J | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 31,73* | € 55,90* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52L5J |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52L5J |  | Versand: Lager 52L5J |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|