Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckverbinder 14-22qmm, weiblich 09140022742


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Steckverbinder 14-22qmm, weiblich 09140022742
Steckverbinder 14-22qmm, weiblich 09140022742
Artikel-Nr.:
     3517I-41253283
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140022742
EAN/GTIN:
     5713140019775
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze

Steckverbinder 14-22qmm, weiblich 09140022742

Han 70 A Modul, Einzelmodul, Axialschraubanschluss, Buchse, Kontakte: 2, Leiterquerschnitt: 14...22 mm², Bemessungsstrom: 70 A, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Kupferlegierung, versilbert
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
2
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Buchse
Polzahl:
2
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
70 A
Umgebungstemperatur:
-40..125 °C
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
1000 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Modularbuchsen, harting han-modular, hdc steckverbinder, Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 8,95*
ab € 12,89*
€ 16,85*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 17,61*
€ 22,73*
2
€ 3,90*
ab € 18,055*
€ 23,195*
19 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 18,9715*
€ 24,6615*
7 Tage
10
1
€ 6,95*
ab € 18,8316*
€ 24,6616*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 22,73*
€ 27,0487
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,27*
€ 25,3113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,46*
€ 23,1574
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,19*
€ 22,8361
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,61*
€ 20,9559
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 45,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140022642
ab € 18,835*
Zubehör
Harting
09 14 002 2647
ab € 17,395*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.