Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HARTING Han-Modular Robustes Power Steckverbinder-Modul, 2-polig 70A Buchse, Steckverbindermodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1737316
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140022742
EAN/GTIN:
     5059039137572
Suchbegriffe:
Buchsen für Federkontaktstifte
HDC-Steckverbinder
Han-Modular
Kontakteinsätze
Nennstrom = 70A
Gender = Buchse
Serie = Han-Modular
Typ = Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen = 1
Betriebsspannung = 1 kV
Reihe = Han 70 A axial
Anzahl der Kontakte = 2

Han Modul mit axialer Verschraubung 70 A. Axialer Schraubanschluss 2-polige 70 A Kontakte für Leistungsschaltkreise Hohe Belastbarkeit 1000 Vac Codierstift ermöglicht Ausrichtung der Module Stecker- und Buchsenkontakte mit Fingerschutz Steckzyklen ≥500
Weitere Informationen:
Nennstrom:
70A
Gender:
Buchse
Serie:
Han-Modular
Typ:
Steckverbindermodul
Anzahl der Reihen:
1
Betriebsspannung:
1 kV
Reihe:
Han 70 A axial
Anzahl der Kontakte:
2
Weitere Suchbegriffe: Modularbuchsen, hdc steckverbinder, HARTING, 09140022742, 1737316, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Hochleistungssteckverbinder-Einsätze und -Module, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Inserts & Modules
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 4,98*
ab € 18,31*
€ 23,73*
2
€ 3,90*
ab € 18,755*
€ 24,455*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 19,3773*
€ 25,6672*
16 Tage
nicht lagernd
2
€ 7,90*
ab € 20,02236*
€ 26,06236*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 38,81*
€ 38,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 77,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09140022642
€ 23,71*
Zubehör
Harting
09140022647
€ 22,1838*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.