Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 52L5J-114686 Herst.-Nr.: 09140013011 EAN/GTIN: 5713140019317 |
| |
|
|  |  |
 | 09140013011 Harting Han Moduladapter Stifteinsatz (M) Steckzyklen größer gleich500 Temperaturbereich -40°C bis 125°C: Typ: Moduladapter Bauart: Stifteinsatz (M) Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Maße: Länge: 40,9mm Breite: 34,2mm Höhe: 14,6mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung Werkstoff: Adapter: Polycarbonat (PC) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Bei Einbau in den Modular-Halterahmen mit 2 Modulplätze wird empfohlen das 6B Kupplungs- oder Tüllengehäuse mit hoher Bauform zu verwenden. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: "09140013011 Harting Han Moduladapter Stifteinsatz (M) Steckzyklen =500", "Han Modular Signal Module geschirmt", "Harting Han Modular", "Harting Steckverbinder", 09140013011, 5713140019317, Harting, 114686 |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 4,98* | ab € 3,30* | € 4,69* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 2 |  | € 4,95* | ab € 3,30* | € 4,69* |  |  |  | | 20 Tage |  | | 2 |  | € 5,90* | ab € 3,32* | € 4,72* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 6,99* | ab € 3,4808* | € 5,0228* |  |  |  | Lager 52L5J | |  | | 1 |  | € 6,95* | ab € 4,97* | € 9,95* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 52L5J |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 52L5J |  | Versand: Lager 52L5J |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|