Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GigaBit Modul Stift 09140013011


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GigaBit Modul Stift 09140013011
GigaBit Modul Stift 09140013011
Artikel-Nr.:
     3517B-91254667
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09140013011
EAN/GTIN:
     5713140019317
Suchbegriffe:
Han-Modular
harting han-modular
han modular
han-modular steckereinsatz

GigaBit Modul Stift 09140013011

Adaptermodul, Stift, Polycarbonat, RAL 7032 (kieselgrau)
Weitere Informationen:
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Betriebstemperatur:
-40..85 °C
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Drahtschutz:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontakteinsatzes:
Thermoplast
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kontakteinsatz für Rechtecksteckverbinder
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 3,22*
€ 4,53*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 3,26*
€ 4,55*
21 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 3,4178*
€ 4,7778*
10 Tage
64
1
€ 6,95*
ab € 3,4079*
€ 4,7779*
3 Tage
21
1
€ 6,40*
ab € 3,52368*
€ 4,91368*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,20*
€ 5,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.