|  |
 |
| Artikel-Nr.: CFYXG-26877 Herst.-Nr.: 09140013011 EAN/GTIN: 05713140019317 |
| |
|
|  |  |
 | 09140013011 Harting Han Moduladapter Stifteinsatz (M) Steckzyklen größer gleich500 Temperaturbereich -40°C bis 125°C: Typ: Moduladapter Bauart: Stifteinsatz (M) Isolationswiderstand: größer gleich10Ohm Maße: Länge: 40,9mm Breite: 34,2mm Höhe: 14,6mm Temperaturbereich: -40°C bis 125°C Steckzyklen: größer gleich500 Passend für: Modularhalterung Werkstoff: Adapter: Polycarbonat (PC) Farbe: Farbton: kieselgrau RAL 7032 Zulassungen / Normen: Brandverhalten nach UL: V0 nach UL94 Merkmale: - Bei Einbau in den Modular-Halterahmen mit 2 Modulplätze wird empfohlen das 6B Kupplungs- oder Tüllengehäuse mit hoher Bauform zu verwenden. Übereinstimmende Angaben: Harting Stecker Weitere Informationen: Sonstiges | Inhalt | 1 St. |  | Herstellerfarbe | Kieselgrau (RAL 7032) |  | Material | Polycarbonat |  | Herst.-Teilenr. | 09140013011 |  | Typ (Hersteller-Typ) | 09 14 001 3011 |  | Temperatur (max.) | +85 °C |  | Produkt-Art | Adaptermodul Stift |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |