Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 10B Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 10B Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Han 10B Sockelgehäuse hoch, 1xM32 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-112956
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05300102270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 10B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Baugröße:
Han 10B
Typ:
10B-Sockelgehäuse
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Polycarbonat + Edelstahl
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 55,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,64*
€ 139,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,78*
€ 137,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,51*
€ 125,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 94,96*
€ 113,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 84,41*
€ 100,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 73,88*
€ 87,92
pro Stück
ab 200 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,15*
€ 65,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
19300100291
ab € 23,14*
Ähnlich
Harting
19300100292
ab € 24,83*
Ähnlich
Harting
19300100297
ab € 27,53*
Ähnlich
Harting
09300100292
ab € 28,22*
Ähnlich
Harting
05300100279
ab € 34,14*
Ähnlich
Harting
05300100282
ab € 38,93*
Ähnlich
Harting
05300102269
ab € 53,22*
Ähnlich
Harting
05300100280
ab € 39,34*
Ähnlich
Harting
05300100283
ab € 43,71*
Ähnlich
Harting
05300100281
ab € 58,06*
Ähnlich
Harting
05300100284
ab € 61,72*
Ähnlich
Harting
05300102271
ab € 70,78*
Ähnlich
Harting
05300100273
ab € 55,43*
Ähnlich
Harting
05300100275
ab € 56,34*
Ähnlich
Harting
05300102266
ab € 71,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.