Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 10B Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 10B Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Han 10B Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 1 Längsbügel
Artikel-Nr.:
     52L5J-112847
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05300100282
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 10B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: mit 1 Längsbügel
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Verriegelungssystem Bügelform:
Längsbügel
Serie:
mit 1 Längsbügel
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Baugröße:
Han 10B
Typ:
10B-Sockelgehäuse
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Polycarbonat + Edelstahl
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,21*
€ 100,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,05*
€ 97,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,59*
€ 87,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 25 Stück
€ 63,68*
€ 75,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,59*
€ 67,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 200 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
09300100292
ab € 28,45*
Ähnlich
Harting
05300100279
ab € 34,02*
Ähnlich
Harting
05300102269
ab € 52,86*
Ähnlich
Harting
05300100280
ab € 39,37*
Ähnlich
Harting
05300100283
ab € 43,77*
Ähnlich
Harting
05300102270
ab € 55,29*
Ähnlich
Harting
05300100281
ab € 58,17*
Ähnlich
Harting
05300100284
ab € 61,44*
Ähnlich
Harting
05300102271
ab € 71,00*
Ähnlich
Harting
05300100273
ab € 55,60*
Ähnlich
Harting
05300100275
ab € 56,18*
Ähnlich
Harting
05300102266
ab € 72,48*
Ähnlich
Harting
09300102298
ab € 61,55*
Ähnlich
Harting
09300100293
ab € 28,15*
Ähnlich
Harting
09300102297
ab € 37,7985*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.