Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 10B Sockelgehäuse niedrig, 2xM20 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 10B Sockelgehäuse niedrig, 2xM20 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Han 10B Sockelgehäuse niedrig, 2xM20 seitlicher Kabelabgang, für 2 Bügel (am Oberteil)
Artikel-Nr.:
     52L5J-112946
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     05300102260
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 10B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: für 2 Bügel (am Oberteil)
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
52,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Gehäuse mit Schutzkappe:
mit Schutzkappe Kunststoff
Bauform:
niedrig
Baugröße:
Han 10B
Typ:
10B-Sockelgehäuse
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Serie:
für 2 Bügel (am Oberteil)
Kabelabgang Gewinde:
PG16
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 46,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,46*
€ 118,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,41*
€ 114,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,10*
€ 106,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 25 Stück
€ 77,06*
€ 91,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,49*
€ 81,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 59,93*
€ 71,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 51,38*
€ 61,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,60*
€ 55,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
05300102272
ab € 43,04*
Ähnlich
Harting
09300102261
ab € 28,56*
Ähnlich
Harting
19300101265
ab € 12,01*
Ähnlich
Harting
19300101261
ab € 11,77*
Ähnlich
Harting
19300101225
ab € 12,94*
Ähnlich
Harting
09300101221
ab € 12,99*
Ähnlich
Harting
09 30 010 1261
ab € 12,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.