Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 10B Sockelgehäuse hoch, 2xPG29 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 10B Sockelgehäuse hoch, 2xPG29 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Han 10B Sockelgehäuse hoch, 2xPG29 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Artikel-Nr.:
     52L5J-112486
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     04300100273
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 10B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: mit 2 Querbügeln
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Metall
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Baugröße:
Han 10B
Typ:
10B-Sockelgehäuse
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Serie:
mit 2 Querbügeln
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,29*
€ 72,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,09*
€ 69,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,30*
€ 64,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 45,94*
€ 54,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 40,82*
€ 48,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
04300100264
ab € 23,15*
Ähnlich
Harting
04300100263
ab € 30,32*
Ähnlich
Harting
04300100278
ab € 37,20*
Ähnlich
Harting
04300100232
ab € 31,20*
Ähnlich
Harting
04300100233
ab € 33,16*
Ähnlich
Harting
04300100267
ab € 26,80*
Ähnlich
Harting
04300100268
ab € 30,18*
Ähnlich
Harting
04300100274
ab € 39,52*
Ähnlich
Harting
04300100272
ab € 32,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.