Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Han 10B Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Han 10B Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Han 10B Sockelgehäuse hoch, 1xM25 seitlicher Kabelabgang, mit 2 Querbügeln
Artikel-Nr.:
     52L5J-112482
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     04300100264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sockelgehäuse
sockelgehäuse harting
sockelgehäuse
Harting Han 10B Sockelgehäuse | Produktgruppe: Han Standard B Familie | Serie: mit 2 Querbügeln
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Temperaturbereich min.:
-40°C
Kabelabgang Anzahl:
1
Temperaturbereich max.:
125°C
Schutzart:
IP65
Farbe:
staubgrau RAL 7037
Breite:
57,0mm
Schutzart NEMA:
4/4X/12
Werkstoff Gehäuse:
Aluminium Druckguss (Al)
Verriegelungsart:
Bügelverriegelung
Bauform:
hoch
Werkstoff Verriegelungsbügel:
Metall
Kabelabgang:
seitlicher Kabelabgang
Bauart:
Sockelgehäuse
Baugröße:
Han 10B
Typ:
10B-Sockelgehäuse
Verriegelungssystem Bügelform:
Querbügel
Serie:
mit 2 Querbügeln
Kabelabgang Gewinde:
M25
Kategorie:
Rechtecksteckverbinder
Bereich:
Rechtecksteckverbinder Gehäuse
Kategorie-Typ:
Gehäuse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,65*
€ 54,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,09*
€ 52,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,34*
€ 50,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,52*
€ 39,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,07*
€ 31,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Harting
04300100263
ab € 30,32*
Ähnlich
Harting
04300100278
ab € 37,20*
Ähnlich
Harting
04300100232
ab € 31,20*
Ähnlich
Harting
04300100233
ab € 33,16*
Ähnlich
Harting
04300100267
ab € 26,80*
Ähnlich
Harting
04300100268
ab € 30,18*
Ähnlich
Harting
04300100274
ab € 39,52*
Ähnlich
Harting
04300100272
ab € 32,47*
Ähnlich
Harting
04300100273
ab € 32,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.