Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

280805 LAPP-Kabel ÖLFLEX CONTROL TM 5G10mm² AWG8 AD 19,4mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
280805 LAPP-Kabel ÖLFLEX CONTROL TM 5G10mm² AWG8 AD 19,4mm
280805 LAPP-Kabel ÖLFLEX CONTROL TM 5G10mm² AWG8 AD 19,4mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-105017
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     280805
EAN/GTIN:
     4044773824155
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP-Kabel ÖLFLEX CONTROL TM | Produktgruppe: ÖLFLEX CONTROL TM PVC-Mantel | Serie: ÖLFLEX CONTROL TM
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS, UL, CSA
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich fest min.:
-40°C
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Werkstoff Mantel:
Polyvinylchlorid (PVC)
Eigenschaften ölbeständig:
weitgehend ölbeständig, nach UL OIL RES I und RES II
Temperaturbereich fest max.:
70°C
Temperaturbereich bewegt min.:
-5°C
Nennspannung Uo/U:
300V/500V
Schutzleiter ja/nein:
G
Aderanzahl:
5
Farbe Adern:
schwarz mit Ziffernaufdruck
Farbe Außenmantel:
silbergrau RAL 7001
Leiterquerschnitt AWG:
AWG16
Typ:
Steuerleitung normiert
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Anschluss- und Steuerleitung
Serie:
ÖLFLEX CONTROL TM
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 13,72833*
€ 19,19833*
50
pro Meter
Frei Haus
ab € 20,2538*
€ 24,3476*
Lager 52L5J
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 6,95*
ab € 21,31*
€ 34,62*
48 Tage
nicht lagernd
1
pro Rolle
Frei Haus
ab € 645,81*
€ 990,46*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 34,62*
€ 41,20
pro Meter
ab 2 Meter
€ 34,32*
€ 40,84
pro Meter
ab 5 Meter
€ 32,56*
€ 38,75
pro Meter
ab 10 Meter
€ 31,08*
€ 36,99
pro Meter
ab 20 Meter
€ 29,68*
€ 35,32
pro Meter
ab 25 Meter
€ 27,19*
€ 32,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 24,70*
€ 29,39
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 21,31*
€ 25,36
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lapp Kabel
52103040+53112040
ab € 71,63*
Zubehör
Lapp Kabel
53111040+53119040
ab € 24,93*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.